教室用ロッカー(組立サービスなし)

教室用ロッカー(組立サービスなし) - ジョインテックス教室用ロッカー(組立サービスなし) - ジョインテックス教室用ロッカー(組立サービスなし) - ジョインテックス教室用ロッカー(組立サービスなし) - ジョインテックス

清潔感あふれるホワイト色のオープンロッカー。
中棚付きと中棚なしがあり、それぞれエッジ処理が選べます。
ABSエッジは表面に光沢がありシャープな見栄えで耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
ウレタンエッジはゴムのように弾性があり、角を丸くしてより安全性に配慮しています。
学校教室の背面など個別収納にご活用ください。

段数5列2段ネオホワイト人数10人用幅(mm)1570奥行(mm)400アジャスターなし内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51974783KH10NW-T天板:メラミン樹脂化粧板、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、エッジ:ABS40.59011570×400×901296×386×370
92,800
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51974799KH10NW-TU天板:メラミン樹脂化粧板、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、エッジ:ウレタン439021570×400×902296×386×370
97,600
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51974808KH10TNW-T天板:メラミン樹脂化粧板、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、エッジ:ABS46.59011570×400×901296×386×370(上段130/下段220)
104,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51974817KH10TNW-TU天板:メラミン樹脂化粧板、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、エッジ:ウレタン499021570×400×902296×386×370(上段130/下段220)
108,900
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする