ジョインテックス
丸イス キャスター付
4本脚のキャスター付作業チェア。
ちょっとした移動にも便利なキャスター付きです。
キャスター付きですが6脚までスタッキング可能です。
オフィスのサイドチェアなどにも大変便利。
材質
座:ポリエチレン、張地:ビニールシート、脚:Φ22.2mmスチールパイプ(クロームメッキ)、キャスター:ナイロン双輪キャスター
幅(mm)
465
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
445
奥行(mm)
465
キャスター
あり
背もたれ
なし
機能
スタッキング可能(6脚)
座高(mm)
445
高さ調節
なし
スタッキング
可
座面径(Φmm)
320
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51975508
R-101K BK
ブラック
2.6
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください