ナイロンキャスター脚

ナイロンキャスター脚 - ジョインテックス

ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ナイロンキャスター(1脚分5個入)。
チェア本体に付属しているハードタイプの双輪標準キャスター。
カーペットなど一般的なオフィスの床面使用に適しています。

ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)材質ナイロン品番269-622内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51976253C-CAS BK
1,450
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする