曜日別特売

オープンラック・ラックデスク専用仕切板

オープンラック・ラックデスク専用仕切板 - ジョインテックスオープンラック・ラックデスク専用仕切板 - ジョインテックス

オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)の専用仕切板。
ファイルやカタログがラック内で倒れてしまうのを防ぎます。
ファイルの収納数にあわせて追加できるので、効率のよい収納が可能。

適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)材質鋼板(粉体塗装)幅(mm)50質量(kg)0.25高さ(mm)219.5奥行(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×150×219.5内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51976576GR-SIホワイトグレー
2,010
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
50617177GR-SI BKブラック
2,010
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする