Fシリーズ 引違書庫

Fシリーズ 引違書庫 - ジョインテックスFシリーズ 引違書庫 - ジョインテックスFシリーズ 引違書庫 - ジョインテックス

組み合わせが選べるA4判対応書庫「Fシリーズ」の引違い書庫です。
FS40-G7(高さ750mm)、FS40-G11(高さ1110mm)は中置き、下置きどちらでもご使用いただけます(別途ベースが必要です)。
FS40-G19(高さ1860mm)は下置き専用です。

ネオグレータイプ引違い扉材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)最大積載量(kg)40/棚1段あたり棚板厚さ(mm)17.5シリンダー錠グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)30アジャスターなしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※完成品でのお届けです。配送スタッフが開梱、設置、梱包材の引取まで行います。
※FS40-G7、FS40-G11を下置きで使用する場合は専用ベースFB40-G06が必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※上下連結の際は、転倒防止のための上部押さえ板(TK-1、TK-9)、及びずれ防止のための中間接続板(TK-2、TK-3)のご使用をお勧めします。
※横連結機能、アジャスト機能はありません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置姿勢
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51976768FS40-G11880×400×1110中置または下置用1110
61,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51976777FS40-G7880×400×750中置または下置用750
48,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51976786FS40-G19880×400×1860下置用1860
112,600
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする