曜日別特売

オープンラック(組立サービス付き)

オープンラック(組立サービス付き) - ジョインテックスオープンラック(組立サービス付き) - ジョインテックスオープンラック(組立サービス付き) - ジョインテックスオープンラック(組立サービス付き) - ジョインテックスオープンラック(組立サービス付き) - ジョインテックス

横連結や背面連結ができるスチール製のオープンラック5段。
背面パネルがないので、重くならず程よい開放感があります。
奥行350mmのスリム設計で省スペースにも対応。横連結や背面連結(複式固定金具 GR-FK使用)が可能です。
また、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)と並べて使用できます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がりがついています。
ご使用にあわせてオプションの棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
書庫設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。

付属品ネジ、キャップ、棚爪、可動棚板4枚材質鋼板(粉体塗装)質量(kg)28.6高さ(mm)1800奥行(mm)350最大積載量(kg)30/段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1800棚板調整ピッチ(mm)20アジャスターなしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51977109GR-1835Rホワイトグレー
29,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50617116GR-1835R BKブラック
29,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする