RP2 安定脚セット(組立サービス付)

RP2 安定脚セット(組立サービス付) - ジョインテックスRP2 安定脚セット(組立サービス付) - ジョインテックスRP2 安定脚セット(組立サービス付) - ジョインテックスRP2 安定脚セット(組立サービス付) - ジョインテックス

軽量で衝撃に強い半透明ポリカーボネート「RP2パネル」/安定脚セット。
パネル本体には連結パーツが2個付属しています。
パネル端の上下にはめ込んで、簡単に連結できます。
連結部は360°可動するのでお好みのレイアウトで設置が可能です。
パネル本体の高さは1420・1720mmから、シーンや用途に応じてお選びいただけます。

半透明仕様組立品付属品連結パーツ2個、本体取付用ビス、アジャスター材質パネル:4mm厚中空ポリカーボネート、支柱・フレーム:アルミ合金(粉体塗装・ホワイト)、脚:スチール芯ポリプロピレンカバー、コーナー:ABS樹脂フレーム厚さ(mm)33サービス分類組立・設置・取付内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※安定脚は連結枚数プラス1本(3枚連結時は4本、4枚連結時は5本)必要となります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パネル幅(mm)
パネル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51977617RP-1SNA1509PH CL9001420
58,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51977626RP-1SNA1512PH CL12001420
63,100
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51977635RP-1SNA1809PH CL9001720
64,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51977644RP-1SNA1812PH CL12001720
69,300
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする