折りたたみチェア パッド付
アルミパイプで軽量を実現、持ち運びも便利な実用的な折りたたみチェア「DO-100AP」。
折りたたむときに指をはさみにくいスライド方式を採用しました。
別売りの折りたたみチェア用台車CW-30L(506-138)を使えば37脚まで積載収納できます。
材質背・座:ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、張地:ウレタンレザー、脚:アルミパイプ
機能横連結
機構スライド式折りたたみ機構
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)392×393
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
内容量1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。