ジョインテックス
スタックキャビ 引違枠付ガラス書庫(連結サービス無し)
さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」引違枠付ガラス書庫。
ガラス戸で中身が見やすく、A4判ファイルがちょうど収まるので、美しく整理整頓できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
色
ネオグレー
仕様
組立品
付属品
棚板2枚、鍵2枚
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
質量(kg)
39
設置姿勢
中置
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×391×990
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1050
アジャスター
なし
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※連結サービス無しの商品です。お届けのみとなります。
※本体同士連結可能な商品ですが、連結サービス無し商品のため連結はいたしません。連結をご希望の場合は連結サービス付き商品をお選びください。
※こちらの商品は中置き使用専用です。必ず2段重ねの2段目以上でご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51978378
FJG-G11
¥
80,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,610
/
税込
¥
3,971
北海道地方
1
¥
3,610
/
税込
¥
3,971
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません