ジョインテックス
スタックキャビ 両開書庫(連結サービス付)
さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」両開書庫。
180度フルオープンだから、扉が邪魔になりません。
色
ネオグレー
仕様
組立品
材質(本体)
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届け時には配送スタッフが開梱・連結・設置・梱包材の引取まで行います。
※本体同士連結可能な商品です。連結は同メーカー、同シリーズで連結対応商品(ベースを含みます)を2台以上同時購入いただいた場合のみとなります。
※FH-G4Aにベースは取り付けできません。中置き、または下置き用本体と組み合わせてご使用ください。
※FH-G7、FH-G11を下置きで使用する際は別売の専用ベースFB-G06が必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
質量(kg)
最大積載量(kg)
設置姿勢
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51978685
FH-G4A
900×450×380
ラッチ
17
40/1段あたり
上置
¥
53,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51978694
FH-G7
900×450×720
鍵2枚、ラッチ、棚板1枚
30
40/棚1段あたり
中下置
¥
65,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51978703
FH-G11
900×450×1050
鍵2枚、ラッチ、棚板2枚
41
40/棚1段あたり
中下置
¥
74,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51978719
FH-G11B
900×450×720
鍵2枚、ラッチ、棚板2枚、アジャスター
50.9
40/1段あたり
下置
¥
80,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51978737
FH-G18
900×450×1830
鍵2枚、ラッチ、棚板4枚、アジャスター
64.5
40/棚1段あたり
下置
¥
122,400
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51978746
FH-G21B
900×450×2160
鍵2枚、ラッチ、棚板5枚、アジャスター
78
40/棚1段あたり
下置
¥
133,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51978728
FH-G15
900×450×1500
鍵2枚、ラッチ、棚板3枚、アジャスター
55.5
40/1段あたり
下置
¥
85,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。