ジョインテックス
防災用品収納庫
緊急時に必要なヘルメットや緊急避難用品セット、工具セットなどを保管する両開防災用品収納庫。
「防災用品」のマグネットシート付。飛び出し防止のラッチ付き。
色
ネオグレー
仕様
屋内用・完成品
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)
合計240(40/棚1段あたり)
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ご購入の際は、設置場所へ搬入経路を十分にご確認ください
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※転倒防止の為、転倒防止金具を別途装着する必要があります。
※「中下置」を下置用としてご使用の場合は、ベース(513-049)もあわせてご利用ください。
※変形、変色の原因となりますので直射日光の当たる場所をお避けて設置下さい
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51978983
BFH40-G11T
880×400×1110
¥
69,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51978974
BFH40-G19
880×400×1860
¥
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。