曜日別特売

電気しき毛布

電気しき毛布 - Panasonic(パナソニック)

天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
丸洗いOK/ダニ対策

定格消費電力(W)47コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37ベージュ備考室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター材質(裏地)ポリエステル65%・アクリル35%材質(表地)ポリエステル65%・アクリル35%スイッチ種類コントローラースイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51958288DB-U31LS-C本体:約0.6、コントローラー:約0.3シングルLSサイズ約160×85
オープン
9,190
10,109(税込)
5日以内出荷
51958279DB-U31S-C本体:約0.5、コントローラー:約0.3シングルSサイズ約140×85
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする