Panasonic(パナソニック)
電気あんか
就寝時に足元暖か
抗菌防臭
コントローラー付
色
グレー
材質
本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル
質量(kg)
0.5
備考
抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布)
タイプ
ソフトタイプ
定格
30W
コード長さ(m)
3
加工
抗菌防臭加工
寸法(cm)
約29×39×厚さ3
温度制御
サーモスタット
柄
格子柄
温度調節
有
表面温度(℃)
(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45
スイッチ種類
コントローラースイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51958349
DW-78P-H
オープン
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください