Panasonic(パナソニック)
デスクヒーター
オフィスや勉強部屋に、足元じんわりあたたか
勉強や仕事中にひざ下を暖める
コード長さ(cm)
180
表面温度(℃)
強:55、弱:37
質量(kg)
2.2
色
グレー
定格
165W
寸法(cm)
48×45×30
温度制御
サーモスタット
温度調節
弱・強
スイッチ種類
切換スイッチ(強・弱・切)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51958367
DC-PKD4-H
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください