Panasonic(パナソニック)
電気しき毛布
普通サイズのしき毛布
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)
54
コード長さ(m)
本体側:0.46、電源側:1.91
表面温度(℃)
(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37
質量(kg)
本体:約0.5、コントローラー:約0.3
サイズ
シングルSサイズ
備考
室温センサー ダニ対策 抗菌防臭加工
寸法(cm)
約140×80
温度制御
ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター
材質(裏地)
ポリエステル70%、アクリル30%
材質(表地)
ポリエステル70%、アクリル30%
スイッチ種類
コントローラースイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51958306
DB-U12T-C
ベージュ
オープン
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
51958315
DB-U12T-G
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください