曜日別特売

ACアダプター

ACアダプター - インタフェースACアダプター - インタフェース

SuperCDで使用できるACアダプタです。

仕様MTBF 25℃/300000時間種別電源モジュール質量(kg)0.3ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2定格入力電圧(V)AC100~AC240(添付のACケーブルはAC100専用です。)保存温度(℃)-20~+80定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)50/60取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11定格出力電圧(V)DC12過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)使用条件周囲温度:0℃~+40℃、湿度:20%~80%RH(非結露)入力電圧範囲(V)AC100~AC240±10%RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)3.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
過電圧保護
絶縁抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51958604COP-AC1236JA出力定格電圧の180%(Max)で動作(過電圧保護が作動するとシャットダウン)DC500Vにて10MΩ以上
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
51958613COP-AC1236DA--
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする