iPhene8用ハイブリッドガラスフィルム ブルーライトカット/反射防止
目に負担を与えると言われているブルーライトを軽減する、ブルーライトカットハイブリッドガラスフィルム
通常のガラスより軽くて薄い、更に角割れしにくいハイブリッドガラスを採用。
高硬度(表面硬度9H)の強化ガラスと、角割れし易いエッジ部分をPETにすることで実現。
対応機種iPhone8/7/6s
付属品クリーナー不織布×1枚
質量(g)6
本体強化ガラス(表面硬度9H)+PET(黒)/反射防止
寸法(縦×横×奥行)(mm)134.4×63.3×0.3
特性ガラス、反射防止、ブルーライトカット
接着面シリコーン樹脂
内容量1枚
iPhoneフィルム の新着商品
保護フィルム Apple iPhone 16 Pro Max [ 背面用 ] ( 6.9インチ ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07