iPhene8用4Wayのぞき見防止フィルム/反射防止
周囲からスマートホンの画面を見えづらくする、4Wayのぞき見防止フィルム
上下左右からののぞき見をブロックしてプライバシーを守ります。
フィルムに内蔵されたルーバーが、ブラインドの様に周囲から見えづらくします。
対応機種iPhone8/7/6s
付属品クリーナー不織布×1枚
質量(g)5
本体ハードコートPET(表面硬度3H)/反射防止
寸法(縦×横×奥行)(mm)129.1×59×0.4
特性のぞき見防止、反射防止
のぞき見防止上下左右360°(視野角約60°)
接着面シリコーン樹脂
内容量1枚
iPhoneフィルム の新着商品
保護フィルム Apple iPhone 16 Pro Max [ 背面用 ] ( 6.9インチ ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07