iPhene8用2Wayのぞき見防止フィルム/反射防止

iPhene8用2Wayのぞき見防止フィルム/反射防止 - ミライセル

周囲からスマートホンの画面を見えづらくする、2Wayのぞき見防止フィルム
左右からののぞき見をブロックしてプライバシーを守ります。
フィルムに内蔵されたルーバーが、ブラインドの様に周囲から見えづらくします。

対応機種iPhone8/7/6s付属品クリーナー不織布×1枚質量(g)3本体ハードコートPET(表面硬度3H)/反射防止寸法(縦×横×奥行)(mm)129.1×59×0.2特性のぞき見防止、反射防止のぞき見防止左右180°(視野角約60°)接着面シリコーン樹脂内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51960047MS2-PF2IP8
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする