曜日別特売

蛍光マグネットシート

蛍光マグネットシート - 日東エルマテリアル蛍光マグネットシート - 日東エルマテリアル蛍光マグネットシート - 日東エルマテリアル蛍光マグネットシート - 日東エルマテリアル蛍光マグネットシート - 日東エルマテリアル蛍光マグネットシート - 日東エルマテリアル蛍光マグネットシート - 日東エルマテリアル蛍光マグネットシート - 日東エルマテリアル

蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
総厚(mm)0.97厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2内容量1個
注意
※マグネットシートと被着体の間にすき間が生じるような曲面・凹凸面などへの吸着、又は端部・角などが浮いた状態で使用した場合、剥離・落下が起こる場合があります。
※貼る面のほこり、水分、油分等をよく拭き取ってから十分に吸着させてください。
※直射日光を避けて保存してください。
※磁石のため、ペースメーカー、磁気カード、時計など磁気に影響されるものを近づけないでください。磁力が乱され、減磁・消磁する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51960327KEIKO-MAGNET50Gグリーン50
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
51960336KEIKO-MAGNET50Rレッド50
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
51960345KEIKO-MAGNET50LYレモンイエロー50
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
51960354KEIKO-MAGNET50ORオレンジ50
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
51960363KEIKO-MAGNET100Gグリーン100
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
51960379KEIKO-MAGNET100Rレッド100
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
51960388KEIKO-MAGNET100LYレモンイエロー100
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
51960397KEIKO-MAGNET100ORオレンジ100
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする