曜日別特売

プリズム反射マグネットシート

プリズム反射マグネットシート - 日東エルマテリアルプリズム反射マグネットシート - 日東エルマテリアルプリズム反射マグネットシート - 日東エルマテリアルプリズム反射マグネットシート - 日東エルマテリアル
(1件のレビュー)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありませんRoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.2耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2内容量1個
注意
※マグネットシートと被着体の間にすき間が生じるような曲面・凹凸面などへの吸着、又は端部・角などが浮いた状態で使用した場合、剥離・落下が起こる場合があります。
※貼る面のほこり、水分、油分等をよく拭き取ってから十分に吸着させてください。
※直射日光を避けて保存してください。
※磁石のため、ペースメーカー、磁気カード、時計など磁気に影響されるものを近づけないでください。磁力が乱され、減磁・消磁する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51960433PHS-MAGNET100ORE蛍光オレンジ100
オープン3,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り1点です
51960415PHS-MAGNET50ORE蛍光オレンジ50
オープン
取扱い終了
51960424PHS-MAGNET50LY蛍光レモン50
オープン
取扱い終了
51960449PHS-MAGNET100LY蛍光レモン100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51960449
2021-10-14
用途: 作業リフトの注意喚起用
運輸・通信業

日中でも角度によって綺麗に反射して目立ち、夜間もライトの光で
反射して、注意喚起に適してる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする