曜日別特売

高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式

高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)
(2件のレビュー)

超高輝度900LM
160°可動式ヘッド
フォーカス機能

用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。明るさ(Lm)900(2時間)、450(2.5時間)、200(5.5時間)付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 3400mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、ヘルメットホルダー×4個、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)242(内蔵電池含む)モード切替明るさ順序切り替え機能モード1高→中→低 モード2低→中→高)防塵防水性能IP65落下距離(m)2点滅ストロボ点滅/SOS点滅充電方式電池ホルダー直接USB差込充電光度(cd)7000照射距離(m)140本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×30×53内容量1個
注意
※ライトを直接直視しないでください
※お子様の手の届かないところへ保管してください
※長時間使用しない場合でもバッテリーを長く使用していただくため三か月毎に一度充電をお願いします。
※長期間に渡り使用しない場合はバッテリーを本体から取り出してください
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また保証対象外となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51960686H30F
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51960686
2022-09-29
用途: 工事現場
電気・ガス・熱供給・水道業

酷い製品です。
・ライト全体の発熱が酷く、触るとやけどしそうなくらい毎回熱くなる。
・バッテリーがフル充電でも数分しか持たない。
・バッテリーが少なくなると点滅に代わるのですが、これが消灯できない。ボタン押してもずっとチカチカ点滅しっぱなしで、バッテリー抜くしか消す方法がない。
別のメーカー製品に買い換えました。

2が参考にしています
対象商品 : 51960686
2021-03-14
用途: 乾燥炉清掃作業
運輸・通信業

バッテリーが外せるともっと売り上げあがるかも?よろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする