曜日別特売

首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用

首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)
(3件のレビュー)

強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。)
単3電池×1本(別売)でも使用可
米国CREE社製LED

用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。全長(mm)首振:97、直:113防塵防水性能IP65材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:38落下距離(m)1点滅ストロボ点滅/SOS点滅直径(mm)25内容量1個
注意
※ライトを直接直視しないでください
※お子様の手の届かないところへ保管してください
※長時間使用しない場合でもバッテリーを長く使用していただくため三か月毎に一度充電をお願いします。
※長期間に渡り使用しない場合はバッテリーを本体から取り出してください
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また保証対象外となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51960704B74充電池【600(1時間) 250(2.5時間) 100(7時間)】、乾電池【100(4時間) 30(20時間) 10(35時間)】
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
51960713B74充電池【600(1時間) 250(2.5時間) 100(7時間)】、乾電池【100(4時間) 30(20時間) 10(35時間)】
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
51960729B74充電池【600(1時間) 250(2.5時間) 100(7時間)】、乾電池【100(4時間) 30(20時間) 10(35時間)】
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
51960738B74充電池【600(1時間) 250(2.5時間) 100(7時間)】、乾電池【100(4時間) 30(20時間) 10(35時間)】
オープン
取扱い終了
51960844N35充電池【480(1.5時間) 120(5.5時間)】、乾電池【150(1時間) 40(3.5時間)】
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51960704
2023-05-29
用途: 夜のジョギング
鈴木測量登記事務所その他業種

3段階で明るさが調整でき、且つ向きも変えられるので、いろいろな作業に最適です。

対象商品 : 51960844
2022-04-07
用途: 空調メンテ
エース技販電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトでとても明るい。
自分で使用して満足、同業者にもプレゼント用で複数買いました。

対象商品 : 51960844
2021-06-09
用途: 暗所での作業時
農・林・水産業

サイズはかなり小さいですが、協力に照らしてくれてとても良いです。ただ、電池を入れたままにすると短期間で放電してしまうため、充電池使用を前提にした方が良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1が参考にしています
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする