曜日別特売

首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式

首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式 - Nicron(ニクロン)首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式 - Nicron(ニクロン)首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式 - Nicron(ニクロン)首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式 - Nicron(ニクロン)首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式 - Nicron(ニクロン)首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式 - Nicron(ニクロン)首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式 - Nicron(ニクロン)
(1件のレビュー)

強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能
米CREE社製LED
赤色+緑色+白色LED付
スイッチボタン色で電池残量確認機能
18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵
充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満)
ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。
野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります)
天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します)
本体に直接マイクロUSBを差し込み充電

用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。防塵防水性能IP65付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160質量(g)205(内蔵電池含む)落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200内容量1個
注意
※ライトを直接直視しないでください
※お子様の手の届かないところへ保管してください
※長時間使用しない場合でもバッテリーを長く使用していただくため三か月毎に一度充電をお願いします。
※長期間に渡り使用しない場合はバッテリーを本体から取り出してください
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また保証対象外となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51960783B71 Pro
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51960783
2023-03-03
用途: ビルメンテナンス業
サービス業

使う前は舐めていましたが実際に使うと明るさにびっくり
恥ずかしい話ですが館内の遠く離れた植物の影を人の姿に思えてビビりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする