脱着式LEDヘッドライト 充電式

脱着式LEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)脱着式LEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)脱着式LEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)脱着式LEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)脱着式LEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)脱着式LEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)脱着式LEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)脱着式LEDヘッドライト 充電式 - Nicron(ニクロン)
(1件のレビュー)

簡単脱着で手持ちライトにも
200°可動式ヘッド
リチウムイオン充電池内蔵。
単3電池×1本(別売)でも使用可

用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。明るさ(Lm)充電池【450(1.5時間) 120(3.5時間)】、乾電池【150(2時間) 35(6時間)】付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)92質量(g)88(内蔵電池含む)防塵防水性能IP65落下距離(m)1点滅ストロボ点滅/SOS点滅光度(cd)2000直径(mm)頭部:25、後部:23照射距離(m)90内容量1個
注意
※ライトを直接直視しないでください
※お子様の手の届かないところへ保管してください
※長時間使用しない場合でもバッテリーを長く使用していただくため三か月毎に一度充電をお願いします。
※長期間に渡り使用しない場合はバッテリーを本体から取り出してください
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また保証対象外となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51960817H10R Pro
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-17
用途: 暗い場所での作業
建設業・工事業

使い始めは明るくて良かったが、購入後1ヶ月で全然使い物にならなくなりました。使っててイライラします。
まだ100均のライトのライトのほうがましなレベルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする