Nicron(ニクロン)
14500 3.7V 750mAh リチウムイオン電池
USBを直接差し込み充電可
用途
H10R/H10RPro/B74/N35/F51用
電池
ニクロン製品専用リチウムイオン電池
色
黒/オレンジ
全長(mm)
55
材質
スチール
質量(g)
22
充電可能回数
約300回
直径(mm)
14
内容量
1個
注意
※お子様の手の届かないところへ保管してください
※長期間に渡り使用しない場合は電池を本体から取り出してください
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また保証対象外となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51960835
NRB-L750
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください