ニッタ化工品
Gシート
ブチルゴムを主成分とした非加硫ゴムシートです。
非常に柔軟性、粘着性に富み、複雑な形状にもよく馴染み、役物回りの増張りとして使います。
用途
役物回り用(増張り用)
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
10
主成分
ブチルゴム(非加硫)
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51961079
1.2×300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください