曜日別特売

ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替)

ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) - GAONA(ガオナ)

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。
これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。
ゴム栓は排水口径43ミリに使用できます。
くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ
取付金具の取付穴径4~8ミリ
くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。

材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス径(Φmm)【玉】3.2使用温度範囲(℃)1~80取付穴径(Φmm)4~8アズワン品番64-5157-99くさり長さ(mm)240排水口径(Φmm)43内容量1個
注意
※強酸性の洗浄剤、薬品、油、熱湯などは流さないでください。器具破損の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51962129GA-MG014
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする