曜日別特売

ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル)

ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル) - GAONA(ガオナ)

壁掛タイプのプッシュ式石ケン水入れです。
ハンドソープなどを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適。
片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出ます。
ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。

付属品石ケン水原液(50mL)、接着剤、ビス、プラグ材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレンホワイト容量(mL)400タンク容量(mL)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51962208GA-ME005
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする