ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水)

ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水) - GAONA(ガオナ)

防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。
空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。
排水管外径25・32ミリ兼用。床面排水専用。
逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。

材質塩化ビニル樹脂仕様床面排水専用、対応排水管外径:25mm・32mm管外径(Φmm)25・32兼用適合サイズ排水管外径25・32ミリ使用場所洗面・手洗器用(床面)アズワン品番64-5158-25内容量1個
注意
※取付けには排水管の切断が必要です。別売のパイプカッター(GA-KJ001)等を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51962375GA-MG030
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする