曜日別特売

ガステーブル GRAND CHEF

ガステーブル GRAND CHEF - パロマ

GOOD DESIGN 家事ラクお任せコンロ ラ・クックオート機能も搭載!
59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-

内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(天板)
色(天板)
付属品
ガスの種類
種類
点火方式
接続
電源(V)
安全機能
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31136667PA-A97WCH-R--クラウンゴ-ルドパ-ルアイボリ--都市ガス用------
104,900
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31136676PA-A97WCH-L--クラウンゴ-ルドパ-ルアイボリ--LPガス用------
104,900
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31136685PA-A97WCH-L--クラウンゴ-ルドパ-ルアイボリ--都市ガス用------
104,900
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51962795PA-A95WCH-R595×495×183ハイパーガラスコートトップクラウンゴールド【フェイス】パールアイボリー単1形アルカリ乾電池1.5V×2個・取扱説明書・料理ブックLPガス用ガスグリル付コンロ連続放電点火式Φ9.5mmガス用ゴム管DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能18
102,800
取扱い終了
返品不可
51962804PA-A95WCH-R595×495×183ハイパーガラスコートトップクラウンゴールド【フェイス】パールアイボリー単1形アルカリ乾電池1.5V×2個・取扱説明書・料理ブック都市ガス用ガスグリル付コンロ連続放電点火式Φ9.5mmガス用ゴム管DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能18
102,800
取扱い終了
返品不可
51962813PA-A95WCH-L595×495×183ハイパーガラスコートトップクラウンゴールド【フェイス】パールアイボリー単1形アルカリ乾電池1.5V×2個・取扱説明書・料理ブックLPガス用ガスグリル付コンロ連続放電点火式Φ9.5mmガス用ゴム管DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能18
102,800
取扱い終了
返品不可
51962829PA-A95WCH-L595×495×183ハイパーガラスコートトップクラウンゴールド【フェイス】パールアイボリー単1形アルカリ乾電池1.5V×2個・取扱説明書・料理ブック都市ガス用ガスグリル付コンロ連続放電点火式Φ9.5mmガス用ゴム管DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能18
102,800
取扱い終了
返品不可
31136658PA-A97WCH-R--クラウンゴ-ルドパールアイボリー-LPガス用------
104,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする