パロマ
ガステーブル S-series
シンプル・スタイリッシュでお手入れも簡単なコンロ。
59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-
内容量
1台
全8種類を絞り込む
ガスの種類
LPガス用
都市ガス用
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(天板)
色(天板)
色
付属品
ガスの種類
種類
点火方式
接続
電源(V)
安全機能
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31136694
PA-A65WCK-R
-
-
クリアパ-ルブラック
ブラック
-
LPガス用
-
-
-
-
-
-
¥
100,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31136710
PA-A65WCK-R
-
-
クリアパ-ルブラック
ブラック
-
都市ガス用
-
-
-
-
-
-
¥
100,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31136728
PA-A65WCK-L
-
-
クリアパ-ルブラック
ブラック
-
都市ガス用
-
-
-
-
-
-
¥
100,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51962838
PA-A64WCK-R
595×495×183
ハイパーガラスコートトップ
クリアパールブラック
【フェイス】ブラック
単1形乾電池1.5V×2個(お試し用)/取り出しフォーク/取扱説明書/料理ブック
LPガス用
ガスグリル付コンロ
連続放電点火式
Φ9.5mmガス用ゴム管
DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)
立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能
18
¥
98,100
取扱い終了
返品不可
51962847
PA-A64WCK-R
595×495×183
ハイパーガラスコートトップ
クリアパールブラック
【フェイス】ブラック
単1形乾電池1.5V×2個(お試し用)/取り出しフォーク/取扱説明書/料理ブック
都市ガス用
ガスグリル付コンロ
連続放電点火式
Φ9.5mmガス用ゴム管
DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)
立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能
18
¥
98,100
取扱い終了
返品不可
51962856
PA-A64WCK-L
595×495×183
ハイパーガラスコートトップ
クリアパールブラック
【フェイス】ブラック
単1形乾電池1.5V×2個(お試し用)/取り出しフォーク/取扱説明書/料理ブック
LPガス用
ガスグリル付コンロ
連続放電点火式
Φ9.5mmガス用ゴム管
DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)
立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能
18
¥
98,100
取扱い終了
返品不可
51962865
PA-A64WCK-L
595×495×183
ハイパーガラスコートトップ
クリアパールブラック
【フェイス】ブラック
単1形乾電池1.5V×2個(お試し用)/取り出しフォーク/取扱説明書/料理ブック
都市ガス用
ガスグリル付コンロ
連続放電点火式
Φ9.5mmガス用ゴム管
DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)
立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能
18
¥
98,100
取扱い終了
返品不可
31136719
PA-A65WCK-L
-
-
クリアパ-ルブラック
ブラック
-
LPガス用
-
-
-
-
-
-
¥
100,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください