曜日別特売

ガステーブル every chef

ガステーブル every chef - パロマガステーブル every chef - パロマガステーブル every chef - パロマガステーブル every chef - パロマ

まいにち使いやすい。おしゃれで頼りになるコンロ。

内容量1台
全16種類を絞り込む
ガスの種類
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(天板)
色(天板)
付属品
ガスの種類
種類
点火方式
接続
電源(V)
安全機能
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65404458PA-380WA-L---(天板×本体)ブラックプラチナ×ブラック-LPガス用------
78,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65404467PA-380WA-L---(天板×本体)ブラックプラチナ×ブラック-都市ガス用------
78,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65404476PA-380WA-R---(天板×本体)ブラックプラチナ×ブラック-LPガス用------
78,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65404485PA-380WA-R---(天板×本体)ブラックプラチナ×ブラック-都市ガス用------
78,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65404494PA-380WHA-L---(天板×本体)ナチュラルホワイト×ナチュラルホワイト-LPガス用------
78,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65404510PA-380WHA-L---(天板×本体)ナチュラルホワイト×ナチュラルホワイト-都市ガス用------
78,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65404519PA-380WHA-R---(天板×本体)ナチュラルホワイト×ナチュラルホワイト-LPガス用------
78,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65404528PA-380WHA-R---(天板×本体)ナチュラルホワイト×ナチュラルホワイト-都市ガス用------
78,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51962874PA-370WA-R592×500×183プラチナカラートップブラック【フェイス】ブラックアルカリ乾電池単1形1.5V(2個)・取扱説明書・料理ブック・取り出しフォークLPガス用ガスグリル付コンロ連続放電点火式Φ9.5mmガス用ゴム管DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・消し忘れ消火機能・焦げつき消火機能・火力切り替えお知らせ機能・異常過熱防止機能(コンロ)・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能14.5
76,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51962883PA-370WA-R592×500×183プラチナカラートップブラック【フェイス】ブラックアルカリ乾電池単1形1.5V(2個)・取扱説明書・料理ブック・取り出しフォーク都市ガス用ガスグリル付コンロ連続放電点火式Φ9.5mmガス用ゴム管DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・消し忘れ消火機能・焦げつき消火機能・火力切り替えお知らせ機能・異常過熱防止機能(コンロ)・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能14.5
76,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51962899PA-370WA-L592×500×183プラチナカラートップブラック【フェイス】ブラックアルカリ乾電池単1形1.5V(2個)・取扱説明書・料理ブック・取り出しフォークLPガス用ガスグリル付コンロ連続放電点火式Φ9.5mmガス用ゴム管DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・消し忘れ消火機能・焦げつき消火機能・火力切り替えお知らせ機能・異常過熱防止機能(コンロ)・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能14.5
76,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51962908PA-370WA-L592×500×183プラチナカラートップブラック【フェイス】ブラックアルカリ乾電池単1形1.5V(2個)・取扱説明書・料理ブック・取り出しフォーク都市ガス用ガスグリル付コンロ連続放電点火式Φ9.5mmガス用ゴム管DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・消し忘れ消火機能・焦げつき消火機能・火力切り替えお知らせ機能・異常過熱防止機能(コンロ)・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能14.5
76,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51962917PA-370WHA-R592×500×183プラチナカラートップナチュラルホワイト【フェイス】ナチュラルホワイトアルカリ乾電池単1形1.5V(2個)・取扱説明書・料理ブック・取り出しフォークLPガス用ガスグリル付コンロ連続放電点火式Φ9.5mmガス用ゴム管DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・消し忘れ消火機能・焦げつき消火機能・火力切り替えお知らせ機能・異常過熱防止機能(コンロ)・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能14.5
76,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51962926PA-370WHA-R592×500×183プラチナカラートップナチュラルホワイト【フェイス】ナチュラルホワイトアルカリ乾電池単1形1.5V(2個)・取扱説明書・料理ブック・取り出しフォーク都市ガス用ガスグリル付コンロ連続放電点火式Φ9.5mmガス用ゴム管DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・消し忘れ消火機能・焦げつき消火機能・火力切り替えお知らせ機能・異常過熱防止機能(コンロ)・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能14.5
76,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51962935PA-370WHA-L592×500×183プラチナカラートップナチュラルホワイト【フェイス】ナチュラルホワイトアルカリ乾電池単1形1.5V(2個)・取扱説明書・料理ブック・取り出しフォークLPガス用ガスグリル付コンロ連続放電点火式Φ9.5mmガス用ゴム管DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・消し忘れ消火機能・焦げつき消火機能・火力切り替えお知らせ機能・異常過熱防止機能(コンロ)・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能14.5
76,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51962944PA-370WHA-L592×500×183プラチナカラートップナチュラルホワイト【フェイス】ナチュラルホワイトアルカリ乾電池単1形1.5V(2個)・取扱説明書・料理ブック・取り出しフォーク都市ガス用ガスグリル付コンロ連続放電点火式Φ9.5mmガス用ゴム管DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・消し忘れ消火機能・焦げつき消火機能・火力切り替えお知らせ機能・異常過熱防止機能(コンロ)・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能14.5
76,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51962874PA-370WA-R65404476PA-380WA-RPA-370WA-R ガステーブル every chef パロマ 65404476ガステーブル every chefパロマ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51962883PA-370WA-R65404485PA-380WA-RPA-370WA-R ガステーブル every chef パロマ 65404485ガステーブル every chefパロマ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51962899PA-370WA-L65404458PA-380WA-LPA-370WA-L ガステーブル every chef パロマ 65404458ガステーブル every chefパロマ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51962908PA-370WA-L65404467PA-380WA-LPA-370WA-L ガステーブル every chef パロマ 65404467ガステーブル every chefパロマ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51962917PA-370WHA-R65404519PA-380WHA-RPA-370WHA-R ガステーブル every chef パロマ 65404519ガステーブル every chefパロマ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51962926PA-370WHA-R65404528PA-380WHA-RPA-370WHA-R ガステーブル every chef パロマ 65404528ガステーブル every chefパロマ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51962935PA-370WHA-L65404494PA-380WHA-LPA-370WHA-L ガステーブル every chef パロマ 65404494ガステーブル every chefパロマ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51962944PA-370WHA-L65404510PA-380WHA-LPA-370WHA-L ガステーブル every chef パロマ 65404510ガステーブル every chefパロマ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする