ビルトインコンロ SISTO

ビルトインコンロ SISTO - パロマ

ちょうどいいシンプルビルトインコンロ ゆったり使える2口タイプ

仕様【強火力バーナー】左・右、【グリル部】水なし両面焼質量(kg)7種類2口ガスビルトインコンロ接続Rc1/2(めねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×560×270材質(天板)ハイパーガラスコートトップ点火方式連続放電点火式色(天板)ティアラシルバー天板幅(mm)600安全機能立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51963319PD-200WS-60CVLPガス用
149,500
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
51963328PD-200WS-60CV都市ガス用
149,500
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする