シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB

シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB - Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4GBに増加したメモリ、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。

仕様【SoC】Broadcom BCM2711、【CPU】64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72、【GPU】Broadcom VideoCore VI 3D graphics core、【イーサネット】10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)、【Wi-Fi】IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド、【HDMI】ビデオ出力と共有、【GPIO】40ピン 2.54mm ピンヘッダ出力【4Kビデオ出力】2、【ビデオ出力】HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2、【コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力】Φ3.5mm 4極ジャック、【ステレオオーディオ出力】Φ3.5mm 4極ジャック電源5V 3A (USB Type C)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×17最大消費電力(W)約15インターフェースディスプレイ:DSI、カメラ:CSIメモリー4GB(LPDDR4)OSRaspbian(Debianベース)、Ubuntu MATEUSBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51963389Raspberry Pi 4 Model B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする