DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワークポジショニング用器具
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
胴ベルト長さ(mm)
胴ベルト幅(mm)
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51963416
WP-55DS-1BK
820~980(着衣時)
1200
45
スチールスライドバックル
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51963425
WP-96DS-2BK
820~980(着衣時)
1200
45
アルミスライドバックル
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51963434
WP-97DS-1BK
910~1080(着衣時)
1150
50
ワンタッチバックル
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51963459
WP-45DS-1BK
820~980(着衣時)
1200
50
スチールスライドバックル
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください