曜日別特売

ワークポジショニング用ロープ

ワークポジショニング用ロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用ロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ワークポジショニング作業専用のロープ
アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ
赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
フック14L-1型(口開き20mm)
ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ
8字環
伸縮調節器14-28A型

ブラック材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール質量(g)約1040ランヤード(長さ)(mm)2100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51963443WP-200FCS-BK
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする