WAKI(和気産業)
丸型スポンジEPDM
(1件のレビュー)
用途
パッキンや隙間埋め材に
材質
EPDM
長さ(m)
2
仕様
色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
径(Φmm)
【ゴム】5
使用温度範囲(℃)
-20~80
アズワン品番
64-5072-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※サイズ表示と実寸に±5%の公差があります。
※状況により、色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51963538
WSG04
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長