平型スポンジPE

平型スポンジPE - WAKI(和気産業)平型スポンジPE - WAKI(和気産業)平型スポンジPE - WAKI(和気産業)平型スポンジPE - WAKI(和気産業)平型スポンジPE - WAKI(和気産業)平型スポンジPE - WAKI(和気産業)平型スポンジPE - WAKI(和気産業)平型スポンジPE - WAKI(和気産業)
用途パッキン、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※サイズ表示と実寸に±3%の公差があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51963599WSG103×1564-5073-04
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
51963608WSG123×3064-5073-06
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
51963617WSG145×1564-5073-08
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
847:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする