WAKI(和気産業)
平型スポンジPE粘着付
用途
クッション、暖衝材として
材質
PE
長さ(m)
2
仕様
色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付
使用温度範囲(℃)
5~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※サイズ表示と実寸に±3%の公差があります。
※状況により、色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません。
※高温、低温では粘着力が弱くなります。
※ザラザラ面や湿気のある箇所には粘着が付きにくくなります。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51963635
WSG11
3×15
64-5073-05
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
51963644
WSG13
3×30
64-5073-07
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
51963653
WSG15
5×15
64-5073-09
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長