WAKI(和気産業)
平型スポンジPE粘着付
用途
クッション、暖衝材として
材質
PE
長さ(m)
2
仕様
色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付
寸法(mm)
5×30
使用温度範囲(℃)
5~50
アズワン品番
64-5073-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※サイズ表示と実寸に±3%の公差があります。
※状況により、色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません。
※高温、低温では粘着力が弱くなります。
※ザラザラ面や湿気のある箇所には粘着が付きにくくなります。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51963669
WSG17
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長