曜日別特売

平型ゴムEPDM

平型ゴムEPDM - WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM - WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM - WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM - WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM - WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM - WAKI(和気産業)
(4件のレビュー)
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×30使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※サイズ表示と実寸に±5%の公差があります。
※状況により、色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※製品により、多少白っぽくなるものがありますが、何ら商品には影響がありません。
※電気絶縁には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51963687WSG20
オープン
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51963687
2024-01-16
用途: 普通の平型ゴム

角部分のモールに使いました。
普通の平型ゴムです。可もなく不可もなくです。

対象商品 : 51963687
2023-07-13
用途: 一般作業

あまり店頭では見かけない商品なので助かりました。
サイズが色々有れば有難いです。

対象商品 : 51963687
2023-03-05
用途: 旧車のレストア
サービス業

事前にホームセンターで確認した同様な商品と比較して、ヨレやネジレなどの癖が全くなく、寸法も性格なので大変満足しています。価格も割安だと思います。

対象商品 : 51963687
2021-04-03
用途: 雨音の防音対策

外部に使えてサイズ厚みなどちょうど良かったです。あとは耐久性が良ければ文句くなしですね。★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする