WAKI(和気産業)
溝ゴム
用途
保護材、緩衝材として
材質
シリコン
長さ(m)
2
仕様
色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)
8×3×5.8
使用温度範囲(℃)
-70~150
アズワン品番
64-5073-17
内容量
1巻
注意
※サイズ表示と実寸に±5%の公差があります。
※状況により、色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51963723
WSG23
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長