WAKI(和気産業)
アメゴム チューブ
用途
パッキンなどに
材質
アメゴム
長さ(m)
2
仕様
色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
5.8
アズワン品番
64-5073-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※サイズ表示と実寸に±5%の公差があります。
※色が移行する場合がありますので、商品が接触する部分は御注意ください。
※火には近づけないでください。
※製品により、多少白っぽくなるものがありますが、何ら商品には影響がありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51963748
WSG25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長