アメゴム チューブ

アメゴム チューブ - WAKI(和気産業)アメゴム チューブ - WAKI(和気産業)アメゴム チューブ - WAKI(和気産業)アメゴム チューブ - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)
用途健康器具などに材質アメゴム長さ(m)1.8仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)11外径(Φmm)13アズワン品番64-5073-20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※サイズ表示と実寸に±5%の公差があります。
※色が移行する場合がありますので、商品が接触する部分は御注意ください。
※火には近づけないでください。
※製品により、多少白っぽくなるものがありますが、何ら商品には影響がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51963757WSG26
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 筋トレ道具として

趣味でやり投げをやっていますが、投てきフォームの筋力強化用として購入しました。飴ゴムなので粘りよく伸びます。輪状(二重)にして取っ手を付けやりを投げるような姿勢で引っ張っています。

対象商品 : 51963757
2021-10-08
用途: ゴルフ練習器具「Leader Board」の引き延ばしゴムの交換用
その他業種

最適の内径,適当な厚さ,伸びの具合もちょうどよい塩梅で,重宝しています。
ただ,何年かするとゴムがボロボロになり,使えなくなります。
もう少し,耐久性があると,なお良いのですか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
895:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする