WAKI(和気産業)
スポンジシールP型
粘着付きの高耐久クッションです。
使い方は様々で、切る、折ることができます。
用途
クッション、戸当たり、隙間埋め材
材質
EPDM
長さ(m)
2.2
仕様
色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×
色
ブラウン
使用温度範囲(℃)
5~50
アズワン品番
64-5074-02
内容量
1巻
注意
※サイズ表記と実寸に±5%の公差があります。
※色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません。
※高温、低温では粘着力が弱くなります。
※ザラザラ面や湿気のある箇所のは粘着が付きにくくなります。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51963766
WSG031
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長