PAX-ASIAN
ガチ頑丈クルー丈ソックス 3P 黒 先丸
頑丈極厚設計。ローゲージ編で伸びが良く足にぴったり。安全靴に最適。抗菌防臭加工。
用途
安全靴、長靴に特におすすめです。
タイプ
先丸
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
25
丈区分
クルー
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51963994
566
黒
ポリエステル、綿、ポリウレタン
25~27
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください