曜日別特売

ガチ頑丈クルー丈ソックス 3P 黒 五本指

ガチ頑丈クルー丈ソックス 3P 黒 五本指 - PAX-ASIAN
(1件のレビュー)

頑丈極厚設計。ローゲージ編で伸びが良く足にぴったり。安全靴に最適。抗菌防臭加工。

用途安全靴、長靴に特におすすめです。指タイプ5本指サイズ(cm)25~27材質ポリエステル、綿、ポリウレタン丈区分クルータイプ五本指入数3足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)24内容量1袋(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51964003567
オープン
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 機械メンテナンス
運輸・通信業

他の商品との比較ですが頑丈ではない。
どちらかと言うと、さらっとして柔らかく履き心地が良いタイプ。厚い生地でもないし強い糸でもない。一般的な作業用靴下。もの自体は悪く無いがガチ頑丈なんて売りにしないで蒸れないとか履き心地を売りにしたほうが良い。★2.5四捨五入で★3つ
安全靴で1日1万歩程度歩く人の感想でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする