ガチ暖五本指ソックス 2P 黒 セラフィ 遠赤&抗菌&ウール混

ガチ暖五本指ソックス 2P 黒 セラフィ 遠赤&抗菌&ウール混 - PAX-ASIANガチ暖五本指ソックス 2P 黒 セラフィ 遠赤&抗菌&ウール混 - PAX-ASIANガチ暖五本指ソックス 2P 黒 セラフィ 遠赤&抗菌&ウール混 - PAX-ASIANガチ暖五本指ソックス 2P 黒 セラフィ 遠赤&抗菌&ウール混 - PAX-ASIAN
(1件のレビュー)

三菱レイヨン社製遠赤外線セラミックス練り込み糸セラフィ使用。天然抗菌剤キトサン練り込み糸ニューターフェルパークリン使用。指先ワイド設計で指通りなめらか履きやすい。

用途冬場の作業、レジャーに最適指タイプ5本指サイズ(cm)25~27材質アクリル・ナイロン・ウール・ポリエステル・ポリウレタンタイプ五本指RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
丈区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51964019590クルー
オープン
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
51964028591ハイソックス
オープン
1,690
1,859(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51964019
2024-12-15
用途: 普段使い
その他業種

履いて2時間ほどでかかと部分に穴が空きました!こんなにすぐ穴が空いたのは初めてです!返金して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする