PAX-ASIAN
キッズスクールソックス クルー丈 3P
つま先かかと補強。抗菌防臭加工。4サイズ展開でお子様の成長に合わせてお選びいただけます。通園、通学、イベントに最適。
用途
お子様の通園、通学、発表会などのイベントに
タイプ
先丸
丈区分
クルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(3足)
注意
※お子様の通園、通学、発表会などのイベントに
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51964037
CW381
16~18
ポリエステル・綿・ポリウレタン
黒
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
51964046
CW382
18~20
ポリエステル、EVAスポンジ
黒
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
51964055
CW383
20~22
ポリエステル、綿、ポリウレタン
黒
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
51964064
CW384
22~24
ポリエステル、綿、ポリウレタン
黒
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
51964073
CW385
16~18
ポリエステル・綿・ポリウレタン
白
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
51964089
CW386
18~20
ポリエステル、EVAスポンジ
白
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
51964098
CW387
20~22
ポリエステル、綿、ポリウレタン
白
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
51964107
CW388
22~24
ポリエステル、綿、ポリウレタン
白
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください